Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampe 100W A67 E27 x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampe 100W A67 E27 x3
Philips Lampe 100W A67 E27 x3
Philips Lampe 100W A67 E27 x3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99482039
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514451339
EAN/GTIN:
     8719514451339
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
120 mm
Breite
6 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
46 g
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1521 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,54
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514451339
12NC Logistikcode(s)
929002306993
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
14.8 mm
Verpackungstiefe
6 mm
Verpackungshöhe
15.8 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
13 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871951445133900
Nennlichtstrom
1521 lm
Produkttitel
LED 100W A67 E27 CW FR ND 3CT/6 EC
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
13 kWh
Lampenstrom
105 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.