Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LEDtube EM T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LEDtube EM T8
Philips LEDtube EM T8
Philips LEDtube EM T8
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99482016
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514444393
EAN/GTIN:
     8719514444393
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
1513 mm
Breite
2.8 mm
Tiefe
1513 mm
Höhe
1513 mm
Gewicht
270 g
Leistungen
Lampenleistung
19.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
54 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Glühbirnengröße
T8
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
102 lm/W
Beleuchtungsvorrichtung
Industrielles Licht
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514444393
12NC Logistikcode(s)
929001338121
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3.1 mm
Verpackungstiefe
3.1 mm
Verpackungshöhe
157.7 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
19.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871951444439300
Nennlichtstrom
2000 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED T8 1500mm 20W G13 CW ND 1CT/4
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Lampenstrom
155 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,15*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.