Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Reflektor 60W PAR38 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Reflektor 60W PAR38 E27
Philips Reflektor 60W PAR38 E27
Philips Reflektor 60W PAR38 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99482011
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514443402
EAN/GTIN:
     8719514443402
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
122 mm
Länge (mm)
134 mm
Breite
12.2 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
300 g
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
750 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
25 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Lichtverteilung
Direktional
Sofort volles Licht
Ja
Nennspitzenintensität
3600 CD
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514443402
12NC Logistikcode(s)
929003485301
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
18.2 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
9 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951444340200
Nennlichtstrom
750 lm
Produkttitel
LED Classic 60W PAR38 WW 25D ND 1PF/4
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Lampenstrom
55 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.