Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Reflektor 100W PAR38 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Reflektor 100W PAR38 E27
Philips Reflektor 100W PAR38 E27
Philips Reflektor 100W PAR38 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99482010
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514443280
EAN/GTIN:
     8719514443280
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
122 mm
Länge (mm)
134 mm
Breite
12.2 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
300 g
Leistungen
Lampenleistung
13 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
1000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
25 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Lichtverteilung
Direktional
Sofort volles Licht
Ja
Nennspitzenintensität
4800 CD
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514443280
12NC Logistikcode(s)
929003485201
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
18.2 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
13 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951444328000
Nennlichtstrom
1000 lm
Produkttitel
LED Classic 100W PAR38 WW 25D D 1PF/4
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
13 kWh
Lampenstrom
80 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.