Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Reflektor 75W PAR30S E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Reflektor 75W PAR30S E27
Philips Reflektor 75W PAR30S E27
Philips Reflektor 75W PAR30S E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99482008
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514443266
EAN/GTIN:
     8719514443266
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Länge (mm)
86 mm
Breite
9.5 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
8.6 mm
Gewicht
170 g
Leistungen
Lampenleistung
9.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
740 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
25 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
77 lm/W
Lichtverteilung
Direktional
Sofort volles Licht
Ja
Nennspitzenintensität
3000 CD
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514443266
12NC Logistikcode(s)
929003485401
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
10.2 mm
Verpackungshöhe
18.2 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
9.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951444326600
Nennlichtstrom
740 lm
Produkttitel
LED Classic 75W PAR30S WW 25D D 1PF/4
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Lampenstrom
60 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.