Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIS NPC-1872 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENESIS NPC-1872 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
GENESIS NPC-1872 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
GENESIS NPC-1872 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
GENESIS NPC-1872 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
GENESIS NPC-1872 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
GENESIS NPC-1872 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
GENESIS NPC-1872 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
GENESIS NPC-1872 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
GENESIS NPC-1872 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
GENESIS NPC-1872 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
GENESIS NPC-1872 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
GENESIS NPC-1872 Computer-Gehäuse Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99386319
Hersteller:
     Genesis
Herst.-Nr.:
     NPC-1872
EAN/GTIN:
     5901969432831
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
7
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
447 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
6950 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1200 RPM
Maximaler Luftstrom
39.6 cfm
Maximum Luftdruck
0.97 mmH2O
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
25.3 dB
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.