Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MUSG-RAGNAR-RX300 Maus rechts USB Typ-A 12000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MUSG-RAGNAR-RX300 Maus rechts USB Typ-A 12000 DPI
Gembird MUSG-RAGNAR-RX300 Maus rechts USB Typ-A 12000 DPI
Gembird MUSG-RAGNAR-RX300 Maus rechts USB Typ-A 12000 DPI
Gembird MUSG-RAGNAR-RX300 Maus rechts USB Typ-A 12000 DPI
Gembird MUSG-RAGNAR-RX300 Maus rechts USB Typ-A 12000 DPI
Gembird MUSG-RAGNAR-RX300 Maus rechts USB Typ-A 12000 DPI
Gembird MUSG-RAGNAR-RX300 Maus rechts USB Typ-A 12000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99373932
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MUSG-RAGNAR-RX300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Gembird Mäuse
Computer Maus
Computermaus
7-Tasten-Gaming-Maus DPI-Schnelltasten (1000-12000 DPI) -LED-Beleuchtung: 11 Modi -Bequemes ergonomisches Design -Gummibeschichtete Oberseite für mehr Grip und Kontrolle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
7000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
140 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
6 mA
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gummigriffe
Ja
Beleuchtung
Ja
Technische Details
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Warentarifnummer (HS)
84716070
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Bewegung Auflösung
12000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
100 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
20 G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.