Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 834 Callaz TKL Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trust GXT 834 Callaz TKL Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Trust GXT 834 Callaz TKL Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Trust GXT 834 Callaz TKL Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Trust GXT 834 Callaz TKL Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99366571
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24409
EAN/GTIN:
     8713439244090
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
367 x 137 x 35 mm
Tastaturgewicht
659 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Physikalisches Layout
ANSI
Tastatur-Switch-Technologie
Outemu Linear Red
Tastatur - Tastenanzahl
87
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Eingebautes memory
Ja
Verpackungsdaten
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 33,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,82*
€ 54,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,09*
€ 53,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,66*
€ 50,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,31*
€ 47,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,24*
€ 46,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,86*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.