Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greenworks 3704107UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greenworks 3704107UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704107UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704107UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704107UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704107UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704107UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Greenworks 3704107UA Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99363296
Hersteller:
     Greenworks
Herst.-Nr.:
     3704107UA
EAN/GTIN:
     6952909069142
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akkuschlagschrauber 24v
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
4750 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
24 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Batteriestandsanzeige
Ja
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Drehmoment (max.)
60 Nm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Motortyp
Bürstenlos
Aufhängbar
Ja
Aufhängertyp
Gürtelklip
Weicher Haltegriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.