Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech 920-010752 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 920-010752 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit, Grau
Logitech 920-010752 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit, Grau
Logitech 920-010752 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit, Grau
Logitech 920-010752 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit, Grau
Logitech 920-010752 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit, Grau
Logitech 920-010752 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphit, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99276878
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010752
EAN/GTIN:
     5099206103054
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
433.85 x 131.55 x 26.1 mm
Tastaturgewicht
828 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB receiver
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
45 %
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Lebensdauer der Batterie
10 Monat( e)
Wiederaufladbar
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS 14, iPadOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.4 mm
Receivergewicht
2 g
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
166 mm
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+, Logitech Flow
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit, Grau
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech Tactile
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
149 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
1160 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Kabellänge
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.