Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55175 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6,5 W S14d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55175 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6,5 W S14d
Segula 55175 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6,5 W S14d
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99160749
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55175
EAN/GTIN:
     4260751131750
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel S14d
Sockel S14d
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
490 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
S14d
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
32 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
1900 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Lampenstrom
35 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.