Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glorious PC Gaming Race GMMK 2 Tastatur USB US Englisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glorious PC Gaming Race GMMK 2 Tastatur USB US Englisch Weiß
Glorious PC Gaming Race GMMK 2 Tastatur USB US Englisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99132166
Hersteller:
     Glorious PC Gaming Race
Herst.-Nr.:
     GLO-GMMK2-65-RGB-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
313 x 105 x 37.5 mm
Tastaturgewicht
880 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium, Polymer
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
65%
Physikalisches Layout
ANSI
Tastatur - Tastenanzahl
67
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Antriebskraft
45 g
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Kabellänge
2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, gaming keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
€ 48,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 76,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.