Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS DALI XL Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS DALI XL Deckenbeleuchtung
SLV NUMINOS DALI XL Deckenbeleuchtung
SLV NUMINOS DALI XL Deckenbeleuchtung
SLV NUMINOS DALI XL Deckenbeleuchtung
SLV NUMINOS DALI XL Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99040549
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3760 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
104.44 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
258 mm
Gewicht
1500 g
Durchmesser
120 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Leistung
36 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006170
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.