Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7346-320 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Glühend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7346-320 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Glühend
Konstsmide 7346-320 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Glühend
Konstsmide 7346-320 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Glühend
Konstsmide 7346-320 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Glühend
Konstsmide 7346-320 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Glühend
Konstsmide 7346-320 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 Glühend
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99039426
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7346-320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsspannung
230-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
305 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Stahl
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Glühend
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7310-750
ab € 31,57*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201960142
ab € 14,98*
Ähnlich
TRIO Leuchten
204160142
ab € 37,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.