Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7865-370 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7865-370 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Konstsmide 7865-370 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Konstsmide 7865-370 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Konstsmide 7865-370 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Konstsmide 7865-370 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98950323
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7865-370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
110 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
1 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
800 lm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7891-250
ab € 47,35*
Ähnlich
Konstsmide
KON-7891-800
ab € 133,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.