Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 24558 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 24558 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 24558 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98540619
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
21.6 kg/km
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13532*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,78532*
€ 5,69453
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,41532*
€ 5,25423
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,28532*
€ 5,09953
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,12532*
€ 4,90913
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,90532*
€ 4,64733
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,13532*
€ 3,73103
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.