Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AOM-TSFP-GLCT-CISCO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AOM-TSFP-GLCT-CISCO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics AOM-TSFP-GLCT-CISCO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics AOM-TSFP-GLCT-CISCO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics AOM-TSFP-GLCT-CISCO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics AOM-TSFP-GLCT-CISCO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics AOM-TSFP-GLCT-CISCO-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98490045
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AOM-TSFP-GLCT-CISCO-BO
EAN/GTIN:
     4063232068381
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO kompatibler 1000BASE-T SFP Transceiver mit RJ45 Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP überträgt Daten mit 1.25G via Twisted Pair Kabel unter Berücksichtigung des jeweiligen Ethernet Übertragungsprotokolls. Dieser Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO 1000BASE-T RJ45 SFP offiziell unterstützen. Jeder Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP unterstützt Ethernet Highspeed Anwendungen von bis zu 1.25G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP für den Einsatz in der jeweiligen Supermicro Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für elektrische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO kompatiblen BlueOptics 1000BASE-T RJ45 SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP sind für Ethernet Datenübertragungen ausgelegt und für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO 1000BASE-T RJ45 SFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO kompatible BlueOptics 1000BASE-T RJ45 SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO 1000BASE-T RJ45 SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP unterstützen Ethernet Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO 1000BASE-T RJ45 SFP.

Datenübertragung mit Highspeed
Mit Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP senden und empfangen Signale durch elektrische Übertragung mittels Twisted Pair Kupferkabel und verfügen über einen RJ45 Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics RJ45 Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Supermicro AOM-TSFP-GLCT-CISCO kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Datenverbindungsstrecke.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
1.25 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.