Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135802 Signalkabel 300 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98336604
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135802/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.4 mm
Kupferindex
46 kg/km
Kabelgewicht
86 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
44.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
148 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,501*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,93167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 334,242*
€ 397,74798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,94*
€ 389,0586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,11*
€ 376,1709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,082*
€ 366,61758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 279,501*
€ 332,60619
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.