Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Gelb 0,3 m Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Gelb 0,3 m Nein
Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Gelb 0,3 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98334741
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71220135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
1 mm²
Ölbeständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1 mm²
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000247 ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.