Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen-Maykestag 0087501600100 Bohrer Hammer drill bit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpen-Maykestag 0087501600100 Bohrer Hammer drill bit 1 Stück(e)
Alpen-Maykestag 0087501600100 Bohrer Hammer drill bit 1 Stück(e)
Alpen-Maykestag 0087501600100 Bohrer Hammer drill bit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98310972
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0087501600100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
sds plus hammerbohrer 16mm
SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung. 4 Vollhartmetallschneiden Kein Einhaken bei Armierungstreffern. Dübellängenindikator für exakte Bohrtiefe. Progressives Spiralendesign für schnellere Resultate.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
16 mm
Länge (mm)
450 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk
Arbeitslänge
400 mm
Bohrermaterial
Hartmetall
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Schneidkanten
4
Ursprungsland
Österreich
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608900133
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.