Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen-Maykestag 0087500800100 Bohrer Hammer drill bit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpen-Maykestag 0087500800100 Bohrer Hammer drill bit 1 Stück(e)
Alpen-Maykestag 0087500800100 Bohrer Hammer drill bit 1 Stück(e)
Alpen-Maykestag 0087500800100 Bohrer Hammer drill bit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98310014
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0087500800100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung. 4 Vollhartmetallschneiden Kein Einhaken bei Armierungstreffern. Dübellängenindikator für exakte Bohrtiefe. Progressives Spiralendesign für schnellere Resultate.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Hammer drill bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
450 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk
Arbeitslänge
400 mm
Bohrermaterial
Hartmetall
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Schneidkanten
4
Ursprungsland
Österreich
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608900093
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.