Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Frame Curve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Frame Curve
SLV Frame Curve
SLV Frame Curve
SLV Frame Curve
SLV Frame Curve
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98301312
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 30 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Montageloch Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Gewicht
260 g
Einbauraum Breite
80 mm
Einbauraum Tiefe
72 mm
Einbauraum Höhe
65 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.1 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
32.26 lm/W
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
112781
€ 6,48*
Zubehör
SLV
112780
€ 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.