Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-34017 Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-34017 Bohrer 1 Stück(e)
Makita D-34017 Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98296477
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-34017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
Betonbohrer
Schlagbohrer
HM Steinbohrer Ø 24,0mm mit einer Gesamtlänge von 340mm und SDS-MAX-Aufnahme HM Steinbohrer Ø 24,0mm für SDS-MAX Hämmer mit einer Gesamtlänge von 340mm und einer Arbeitslänge von 200mm. Die Hartmetallspitze hat 2 Schneidkanten für effizientes Bohren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
24 mm
Länge (mm)
340 mm
Geeignet für Materialien
Beton
Arbeitslänge
200 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.