Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXL 060-24S Elektrischer Umwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXL 060-24S Elektrischer Umwandler 60 W
Traco Power TXL 060-24S Elektrischer Umwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98290642
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXL 060-24S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
60 W
DC input Spannung
125-375 V
Ausgangsstrom
2500 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
340 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.