Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Tretmülleimer 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Tretmülleimer 116
Wesco Tretmülleimer 116
Wesco Tretmülleimer 116
Wesco Tretmülleimer 116
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98280085
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     116212-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Schlichter Tretmülleimer mit stabilem Fußtritt und Kunststoffeinsatz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
425 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
13 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Limette
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.