Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXM 025-112 Elektrischer Umwandler 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXM 025-112 Elektrischer Umwandler 25 W
Traco Power TXM 025-112 Elektrischer Umwandler 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98274994
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 025-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
25 W
DC input Spannung
120-375 V
Ausgangsstrom
2100 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
28.8 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.