Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1379141 Herst.-Nr.: B-49127 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HM Bohrer-Set V-PLUS für SDS-PLUS Hämmer mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 10 Stück(e) | | Bohrer-Set Größen | 5/6mm x 110mm, 2 x 6/8/10mm x 160mm, 10/12 x 210mm | | Tragetasche | Ja | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Rotationshammer | | Bohrerart | Steinbohrer | | Rotating Richtung | Drehung der rechten Hand | | Geeignet für Materialien | Beton, Leichtbeton, Mauerwerk | | Bohrermaterial | Hartmetall | | Schaftform | SDS Plus | | Anzahl der Schneidkanten | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,71* | € 31,76* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 22,37* | € 31,91* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 24,36* | € 33,05* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,64* | € 34,59* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 26,82* | € 36,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|