Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducky One 3 Classic Mini Tastatur Gaming USB US Englisch Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ducky One 3 Classic Mini Tastatur Gaming USB US Englisch Schwarz, Weiß
Ducky One 3 Classic Mini Tastatur Gaming USB US Englisch Schwarz, Weiß
Ducky One 3 Classic Mini Tastatur Gaming USB US Englisch Schwarz, Weiß
Ducky One 3 Classic Mini Tastatur Gaming USB US Englisch Schwarz, Weiß
Ducky One 3 Classic Mini Tastatur Gaming USB US Englisch Schwarz, Weiß
Ducky One 3 Classic Mini Tastatur Gaming USB US Englisch Schwarz, Weiß
Ducky One 3 Classic Mini Tastatur Gaming USB US Englisch Schwarz, Weiß
Ducky One 3 Classic Mini Tastatur Gaming USB US Englisch Schwarz, Weiß
Ducky One 3 Classic Mini Tastatur Gaming USB US Englisch Schwarz, Weiß
Ducky One 3 Classic Mini Tastatur Gaming USB US Englisch Schwarz, Weiß
Ducky One 3 Classic Mini Tastatur Gaming USB US Englisch Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97464096
Hersteller:
     Ducky
Herst.-Nr.:
     DKON2161ST-BUSPDCLAWSC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ducky Channel Tastaturen
Ducky Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
310 x 110 x 40 mm
Tastaturgewicht
593 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur-Switch-Technologie
Cherry MX RGB Brown
Tastatur - Tastenanzahl
61
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Abnehmbares Kabel
Ja
Hot-Swap
Ja
Anti-ghosting
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 161,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
€ 48,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 93,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.