Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4512890 Herst.-Nr.: MMMR3PO/A EAN/GTIN: 194252987292 |
| |
|
| | |
| Das Magic Keyboard gibt es mit Touch ID. Damit ermöglicht es eine schnelle und einfache Authentifizierung für sichere Logins und Einkäufe.
Das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock macht präzises Tippen besonders angenehm und leicht. Es hat ein erweitertes Layout, Navigationstasten für schnelles Scrollen in Dokumenten und normalgroße Pfeiltasten, die toll fürs Gamen sind. Der Ziffernblock ist außerdem ideal für Tabellen und Finanzanwendungen. Es ist kabellos und hat eine aufladbare Batterie, mit der du es ungefähr einen Monat oder länger verwenden kannst, bevor du es aufladen musst.¹ Es koppelt sich automatisch mit deinem Mac und ist direkt einsatzbereit. Und es kommt mit einem gewebten USB‑C auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB‑C Anschluss mit dem Mac verbinden kannst. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 418.7 x 114.9 x 10.9 mm | | Tastaturgewicht | 369 g | Energie | Energiequelle | Akku, USB | | Tastatur Batterietyp | Integrierte Batterie | | Wiederaufladbar | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 | Design | Produktfarbe | Silber, Schwarz | | Tastatur-Stil | Gerade | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Universal | | Geräteschnittstelle | USB + Bluetooth | | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatursprache | Portuguesisch | | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | | Numerisches Keypad | Ja | | Multimedia-Tasten | Ja | Merkmale | USB-Stecker | USB Typ-C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 146,65* | € 177,58* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 158,24* | € 191,40* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 158,70* | € 191,41* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 308,79* | € 352,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|