Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Bierkühlwagen Ibopqs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Bierkühlwagen Ibopqs
Märklin Bierkühlwagen Ibopqs
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97174182
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     45029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
güterwagen h0 märklin
güterwagen h0
Eingesetzte Dachlüfter. Angesetzte Aufstiege an den Stirnseiten. Länge über Puffer ca. 13,4 cm. Gleichstromradsatz E32376004. Trix-Express-Radsatz E36660700.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
134 mm
Design
Produkttyp
Güterwagen
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.