Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Schiebedach-/Schiebewandwagen-Set Tbis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Schiebedach-/Schiebewandwagen-Set Tbis
Märklin Schiebedach-/Schiebewandwagen-Set Tbis
Märklin Schiebedach-/Schiebewandwagen-Set Tbis
Märklin Schiebedach-/Schiebewandwagen-Set Tbis
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97174117
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     47302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
Schotterwagen H0
Schotterwagen N
güterwagen h0 märklin
Stirnseitig angesetzte hochliegende Bühnen und Aufstiegsleitern. Zusätzlich auf einer Stirnseite angesetzte Bremserbühne. 2-teiliges Wagen-Dach aus Metall jeweils zum Öffnen. Alle Wagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern und einzeln verpackt. Zusätzliche Umverpackung. Gesamtlänge über Puffer 50 cm. Gleichstromradsatz je Wagen E700580.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Design
Produkttyp
Güterwagen
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Produktfarbe
Braun
Material
Metall
Bewegliche Teile
Ja
Weitere Suchbegriffe: schotterwagen h0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.