Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 53882 Flutlichtscheinwerfer Weiß 30 W LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 53882 Flutlichtscheinwerfer Weiß 30 W LED F
Goobay 53882 Flutlichtscheinwerfer Weiß 30 W LED F
Goobay 53882 Flutlichtscheinwerfer Weiß 30 W LED F
Goobay 53882 Flutlichtscheinwerfer Weiß 30 W LED F
Goobay 53882 Flutlichtscheinwerfer Weiß 30 W LED F
Goobay 53882 Flutlichtscheinwerfer Weiß 30 W LED F
Goobay 53882 Flutlichtscheinwerfer Weiß 30 W LED F
Goobay 53882 Flutlichtscheinwerfer Weiß 30 W LED F
Goobay 53882 Flutlichtscheinwerfer Weiß 30 W LED F
Goobay 53882 Flutlichtscheinwerfer Weiß 30 W LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97164554
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53882
EAN/GTIN:
     4040849538827
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
30 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
567 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Metall, Kunststoff
Einschaltzeit
0.1 ms
Leistungsfaktor
0,9
Lampen
Gesamtleistung
30 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2560 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
100 °
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.