Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97163708
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011036/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g2,5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.300,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,30016* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.462,19*
€ 1.740,0061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.451,36*
€ 1.727,1184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.391,54*
€ 1.655,9326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.351,81*
€ 1.608,6539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.300,16*
€ 1.547,1904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.