Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin my world - Kippwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin my world - Kippwagen
Märklin my world - Kippwagen
Märklin my world - Kippwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96969324
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     44141
EAN/GTIN:
     4001883441412
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
Karosseriedekor
Kippwagen
Mulden-Kipper
Mulde des Kippwagens zu beiden Seiten kippbar. Magnetkupplungen. Stickerbogen mit Motiven der verschiedenen Märklin my world Themenwelten. Wagenlänge 11,2 cm. Der Kippwagen ist die ideale Ergänzung zu den Startpackungen 29340, 29342, 29344 und 29346.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
112 mm
Design
Produkttyp
Güterwagen
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.