Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Dampflokomotive Serie 150 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Dampflokomotive Serie 150 X
Märklin Dampflokomotive Serie 150 X
Märklin Dampflokomotive Serie 150 X
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96969314
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     39744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
Flachwagen H0
dampflok h0 märklin
Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 5 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Kohlen-Tender weitgehend aus Metall. Eingerichtet für Rauchsatz 7226. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal und nachrüstbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstandsbeleuchtung, Feuerbüchsenflackern und Flackern am Aschekasten zusätzlich jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Hinten am Tender und vorne an der Lok kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre, Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitationen liegen bei. Länge über Puffer 26 cm. Ein passendes Autotransportwagen-Set finden Sie unter der Artikelnummer 46408 im Märklin H0-Sortiment. Dieses Modell finden Sie in Gleichstrom-Ausführung im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 25744.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Merkmale
Steuerung
Digital
Weitere Suchbegriffe: dampflok h0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,88*
€ 523,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,74*
€ 520,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,07*
€ 501,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,55*
€ 451,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,26*
€ 418,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,37*
€ 406,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.