Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Cahuama Tischleuchte E27 40 W Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Cahuama Tischleuchte E27 40 W Braun, Weiß
EGLO Cahuama Tischleuchte E27 40 W Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96923895
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99824
EAN/GTIN:
     9002759998240
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Durchmesser
275 mm
Gewicht
1690 g
Design
Produktfarbe
Braun, Weiß
Material
Keramik, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.