Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 47903525 Lichtschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 47903525 Lichtschalter Grau
Berker 47903525 Lichtschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96905804
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47903525
EAN/GTIN:
     4011334442257
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Nennstrom
16 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 30 °C
Merkmale
Knopfanzahl
2
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Wand
Buchsen-Typ
Typ F
Kompatibilität
Berker W.1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.