Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools VDV500-123 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools VDV500-123 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Klein Tools VDV500-123 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Klein Tools VDV500-123 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Klein Tools VDV500-123 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Klein Tools VDV500-123 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Klein Tools VDV500-123 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Klein Tools VDV500-123 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96874794
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV500-123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Unterstützte Steckverbinder
3,5 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
227 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.