Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 4309Y |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.8 GHz |
| Prozessorgeneration | Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.6 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 512 GB |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bezel | Ja |
Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s |
| Bytes pro Sektor | 512n |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 1000 GB |
| Gepufferter Speichertyp | Registered (buffered) |
| Speicherrangfolge | 2 |
| Speicherkartensteckplätze | 16x DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 3200 MT/s |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12000 m |
Energie | Stromversorgung | 1100 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
| Stromkabellänge | 2 m |
| Netzkabel-Anschluss 1 | C13-Koppler |
| Netzkabel-Anschluss 2 | C14-Koppler |
| Netzkabelstrom | 10 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm |
| Höhe | 42.8 mm |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 8260 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 4440 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 1001 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 138 Kilogramm CO2 |
| Carbon emissions (Energy Usage) | 7100 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 22 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 1160 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2, 2022 |
Netzwerk | LAN-Controller | Broadcom 57412 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 600 GB |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 |
| HDD Kapazität | 600 GB |
| HDD Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) |
| HDD Geschwindigkeit | 10000 RPM |
| HDD Größe | 2.5 " |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 8 |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5 " |
| Unterstützte RAID-Controller | PERC H355 |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
Leistungen | Remote-Management | iDRAC9 Enterprise 15G |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |