Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 129841 Mülleimer 6 l Quadratisch Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 129841 Mülleimer 6 l Quadratisch Kunststoff Grün
Brabantia 129841 Mülleimer 6 l Quadratisch Kunststoff Grün
Brabantia 129841 Mülleimer 6 l Quadratisch Kunststoff Grün
Brabantia 129841 Mülleimer 6 l Quadratisch Kunststoff Grün
Brabantia 129841 Mülleimer 6 l Quadratisch Kunststoff Grün
Brabantia 129841 Mülleimer 6 l Quadratisch Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96804594
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     129841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Fassungsvermögen
6 l
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Deckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.