Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 834 CALLAZ Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 834 CALLAZ Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 834 CALLAZ Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 834 CALLAZ Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Trust GXT 834 CALLAZ Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96761781
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24405
EAN/GTIN:
     8713439244052
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Tastatur
Zocken ohne Ende
Die reaktiven mechanischen Outemu-Schalter der mechanische TKL-Tastatur GXT 834 Callaz sind auf 50 Millionen Anschläge getestet, damit du wirklich, wirklich lange zocken kannst.

Robuster Raumsparer
Während das Tenkeyless-Design Platz für weitere Peripheriegeräte (und natürlich Snacks) schafft, verleiht die Oberplatte aus Metall der Tastatur die nötige Stabilität für intensive Gaming-Sessions.

Bloß keine Langeweile
Mit der Regenbogenwellen-Beleuchtung in sechs Farben mit 20 Modi und einstellbarer Helligkeit und Geschwindigkeit verpasst du deinem Gaming-Setup das gewisse Etwas.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
367 x 137 x 35 mm
Tastaturgewicht
659 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur-Switch-Technologie
Outemu Linear Red
Tastatur - Tastenanzahl
87
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
47 g
Überschlag
N-Key-Rollover
Eingebautes memory
Ja
Tastenreaktionszeit (max.)
8 ms
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.