Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 5 m x 25 mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 5 m x 25 mm gelb
DeLOCK Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 5 m x 25 mm gelb
DeLOCK Gewebeschlauch selbstschließend hitzebeständig 5 m x 25 mm gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96751453
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20875
EAN/GTIN:
     4043619208753
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kurzbeschreibung
Dieser Gewebeschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Er besteht aus speziellen Endlosfasern (Monofilament und Multifilament) und bietet somit eine erhöhte Flammbeständigkeit und Abriebfestigkeit.

Selbstschließend
Der Gewebeschlauch verschließt sich automatisch nach dem Hinzufügen der Kabel. Die Kabel können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.

Schneidbar
Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge individuell gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Innendurchmesser
26 mm
Länge (mm)
5000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.