Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB RhB Barwagen C 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LGB RhB Barwagen C 114
LGB RhB Barwagen C 114
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96664770
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     L30563
EAN/GTIN:
     4011525305637
Suchbegriffe:
Güterwagen 2m
Güterwagen Spur 1
Personenwagen 2m
Personenwagen IIm
Modell des Barwagens C 114 der Rhätischen Bahn, wie er heute noch im Sonderzugeinsatz fährt. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Komplett nachgebildete Inneneinrichtung. Türen an den Stirnseiten zum Öffnen. Metall-Scheibenradsätze. Länge über Puffer 45 cm. Der dazu passende Triebwagen der Berninabahn ist unter der Nummer 25392 erhältlich, ein weiterer Aussichtswagen unter 34252 und ein gedeckter Güterwagen - zum Beispiel für Fahrradtransporte - unter der Nummer 45302.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
N (1:160)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Silber, Gelb
Typ
Model railway/train
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.