Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 441-2010 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 441-2010 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Saro 441-2010 Vakuumierer-Zubehör Vakuumtasche
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96655003
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     441-2010
EAN/GTIN:
     4017337441051
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumtasche
Anzahl
100
Oberflächenbeschaffenheit
weich
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
350 mm
Verpackungshöhe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.