Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro HW 2 Hot Dog-Dämpfer 650 W Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro HW 2 Hot Dog-Dämpfer 650 W Edelstahl, Transparent
Saro HW 2 Hot Dog-Dämpfer 650 W Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96654992
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     443-1020
EAN/GTIN:
     4017337035755
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
9500 g
Merkmale
Typ
Hot Dog-Dämpfer
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Gartemperatur (max.)
110 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Integrierter Brötchenwärmer
Ja
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Anzahl der Brotsticks
4
Warmhaltefunktion
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
650 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.