Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Würstchenerhitzer
>
Artikel
Saro CS-100 1000 W Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-96654657
Hersteller:
Saro
Herst.-Nr.:
172-1060
EAN/GTIN:
4017337172023
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
8000 g
Merkmale
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Gartemperatur (max.)
110 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Warmhaltefunktion
Ja
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
... >
Kleine Küchengeräte
>
Geräte zur Herstellung von Snacks & Desserts
>
Hotdogmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Wurst-Wärmer
,
Wurstwärmer
,
Würstchen-Wärmer
,
Würstchenerhitzer
,
Würstchenwärmer
,
hot dog gerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 245,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,89*
€ 292,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.