Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA USB-BLT4TY Bluetooth 3 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly IDATA USB-BLT4TY Bluetooth 3 Mbit/s
Techly IDATA USB-BLT4TY Bluetooth 3 Mbit/s
Techly IDATA USB-BLT4TY Bluetooth 3 Mbit/s
Techly IDATA USB-BLT4TY Bluetooth 3 Mbit/s
Techly IDATA USB-BLT4TY Bluetooth 3 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     173-46318853
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     109146
EAN/GTIN:
     8051128109146
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
USB
Ja
Design
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
29 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0+EDR
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,00*
€ 26,37*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,15*
€ 34,74*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,49*
€ 35,03*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.