Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOKZ OpenMove Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
SHOKZ OpenMove Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96569334
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     S661PK
EAN/GTIN:
     850033806281
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Knochenführung
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Pink
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Klarer Klang
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Akkuladezeit
2 h
Bereitschaftszeit
240 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.