Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Power Bank THUNDER 10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Power Bank THUNDER 10000
Cellularline Power Bank THUNDER 10000
Cellularline Power Bank THUNDER 10000
Cellularline Power Bank THUNDER 10000
Cellularline Power Bank THUNDER 10000
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96552685
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     PBNEWTANK10000K
EAN/GTIN:
     8018080423246
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank 2x usb
Das tragbare Ladegerät THUNDER 10000 ist der ideale Kompromiss zwischen Leistung und Größe: Die Akku-Rundzellen der neuesten Generation speichern zusätzliche Energie bei weniger Volumen und ermöglichen das mehrmalige vollständige Wiederaufladen des Geräts, ohne die Flexibilität der Powerbank einzuschränken. Das Gerät bietet dank seiner hochentwickelten Technologie eine höhere Ladeleistung: Der USB-C-Anschluss für die Stromversorgung mit 20W sorgt das Wiederaufladen des iPhone12 und neueren Modellen mit maximaler Geschwindigkeit. Der adaptive USB-Anschluss mit 18W eignet sich ideal für Samsung, Huawei und andere Android-Geräte. Das Design ist auf starke Beanspruchung ausgelegt: Die gleitsichere Beschichtung und das Soft-Touch-Material garantieren einen festen Griff und eine angenehme Haptik.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
Eingangsstrom
1.5 - 3 A
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Paketgewicht
238 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
190 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
37 Wh
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: cellularline powerbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.