Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE K700U Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE K700U Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
GROHE K700U Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
GROHE K700U Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96247269
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31654AT0
EAN/GTIN:
     4005176521379
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Quarzkomposit
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Abfluss
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
469 x 393 mm
Erste Schale Größe
205 mm
Größe des Abflusses
118 mm
Anzahl der Abflüsse
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
533 mm
Tiefe
457 mm
Einbauraum Breite
468 mm
Einbauraum Tiefe
390 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,77*
€ 418,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,44*
€ 417,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,78*
€ 413,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,43*
€ 342,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.